889146-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2667LI C2720 C105/C2720 - 889146

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C105/C2720 - 889146
Rubix:999220630072978
Produttore:889146
EAN:3660338416996
889146-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2667LI C2720 C105/C2720 - 889146

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac105
Lunghezza interna2667 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889146-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2667LI C2720 C105/C2720 - 889146


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac105
Lunghezza interna2667 mm
Lunghezza esterna2720 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2720 mm
36,56 IVA esclusa
/ Unità
44,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione