889021-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X749LI B790 B29.1/2/B790 - 889021
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B29.1/2/A790 - 889021
Rubix:999220630072853
Produttore:889021
EAN:3660338415746


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b29 1/2 |
| Lunghezza interna | 749 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889021-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X749LI B790 B29.1/2/B790 - 889021
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b29 1/2 |
| Lunghezza interna | 749 mm |
| Lunghezza esterna | 790 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 790 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione