889003-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6324LI B6365 B249/B6365 - 889003

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B249/B6365 - 889003
Rubix:999220630072835
Produttore:889003
EAN:3660338415562
889003-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6324LI B6365 B249/B6365 - 889003

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab249
Lunghezza interna6324 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889003-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6324LI B6365 B249/B6365 - 889003


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab249
Lunghezza interna6324 mm
Lunghezza esterna6365 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento6365 mm
84,63 IVA esclusa
/ Unità
103,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione