888898-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1905LI A1940 A75/A1940 - 888898

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A75/A1940 - 888898
Rubix:999220630072730
Produttore:888898
EAN:3660338414510
888898-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1905LI A1940 A75/A1940  - 888898

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa75
Lunghezza interna1905 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888898-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1905LI A1940 A75/A1940 - 888898


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa75
Lunghezza interna1905 mm
Lunghezza esterna1940 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1940 mm
Materialesbr
12,79 IVA esclusa
/ Unità
15,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore