888806-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X4241LI A4270 A167/A4270 - 888806

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A167/A4270 - 888806
Rubix:999220630072638
Produttore:888806
EAN:3660338413599
888806-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X4241LI A4270 A167/A4270 - 888806

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa167
Lunghezza interna4241 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888806-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X4241LI A4270 A167/A4270 - 888806


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa167
Lunghezza interna4241 mm
Lunghezza esterna4270 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento4270 mm
28,05 IVA esclusa
/ Unità
34,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione