889995-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X736LI Z750 Z29/Z750 - 889995

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z29/Z750 - 889995
Rubix:999220630073807
Produttore:889995
EAN:3660338425486
889995-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X736LI Z750 Z29/Z750   - 889995

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz29
Lunghezza interna736 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889995-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X736LI Z750 Z29/Z750 - 889995


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz29
Lunghezza interna736 mm
Lunghezza esterna750 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
6,09 IVA esclusa
/ Unità
7,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore