889064-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1117LI B1160 B44/B1160 - 889064

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:867781
Mecaline:B44/B1160 - 889064
Rubix:999220630072896
Produttore:889064
EAN:3660338416170
889064-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1117LI B1160 B44/B1160  - 889064

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab44
Lunghezza interna1117 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889064-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1117LI B1160 B44/B1160 - 889064


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab44
Lunghezza interna1117 mm
Lunghezza esterna1160 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1160 mm
Materialesbr
€ 11,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore