889068-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1168LI B1210 B46/B1210 - 889068
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B46/B1210 - 889068
Rubix:999220630072900
Produttore:889068
EAN:3660338416217


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b46 |
| Lunghezza interna | 1168 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889068-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1168LI B1210 B46/B1210 - 889068
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b46 |
| Lunghezza interna | 1168 mm |
| Lunghezza esterna | 1210 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1210 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore