889116-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2006LI B2050 B79/B2050 - 889116

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B79/B2050 - 889116
Rubix:999220630072948
Produttore:889116
EAN:3660338416699
889116-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2006LI B2050 B79/B2050  - 889116

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab79
Lunghezza interna2006 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889116-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2006LI B2050 B79/B2050 - 889116


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab79
Lunghezza interna2006 mm
Lunghezza esterna2050 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2050 mm
Materialesbr
20,22 IVA esclusa
/ Unità
24,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore