888859-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1111LI A1140 A43.3/4/A1140 - 888859
Cinghia V classica sezione A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:A43.3/4/A1140 - 888859
Rubix:999220630072691
Produttore:888859
EAN:3660338414121


Riepilogo info tecniche
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a43 3/4 |
| Lunghezza interna | 1111 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888859-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1111LI A1140 A43.3/4/A1140 - 888859
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a43 3/4 |
| Lunghezza interna | 1111 mm |
| Lunghezza esterna | 1140 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione