889193-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5181LI C5240 C204/C5240 - 889193

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C204/C5240 - 889193
Rubix:999220630073025
Produttore:889193
EAN:3660338417467
889193-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5181LI C5240 C204/C5240 - 889193

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac204
Lunghezza interna5181 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889193-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5181LI C5240 C204/C5240 - 889193


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac204
Lunghezza interna5181 mm
Lunghezza esterna5240 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento5240 mm
71,56 IVA esclusa
/ Unità
87,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione