889258-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1828LI C1880 C72/C1880 - 889258

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C72/C1880 - 889258
Rubix:999220630073090
Produttore:889258
EAN:3660338418112
889258-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1828LI C1880 C72/C1880  - 889258

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac72
Lunghezza interna1828 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889258-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1828LI C1880 C72/C1880 - 889258


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac72
Lunghezza interna1828 mm
Lunghezza esterna1880 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1880 mm
Materialesbr
26,78 IVA esclusa
/ Unità
32,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione