888993-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5689LI B5730 B224/B5730 - 888993
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B224/B5730 - 888993
Rubix:999220630072825
Produttore:888993
EAN:3660338415463


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b224 |
| Lunghezza interna | 5689 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888993-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5689LI B5730 B224/B5730 - 888993
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b224 |
| Lunghezza interna | 5689 mm |
| Lunghezza esterna | 5730 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 5730 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione