888918-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2387LI A2420 A94/A2420 - 888918

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A94/A2420 - 888918
Rubix:999220630072750
Produttore:888918
EAN:3660338414718
888918-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2387LI A2420 A94/A2420  - 888918

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa94
Lunghezza interna2387 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888918-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2387LI A2420 A94/A2420 - 888918


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa94
Lunghezza interna2387 mm
Lunghezza esterna2420 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2420 mm
15,76 IVA esclusa
/ Unità
19,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore