888844-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X952LI A980 A37.1/2/A980 - 888844

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A37.1/2/A980 - 888844
Rubix:999220630072676
Produttore:888844
EAN:3660338413971
888844-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X952LI A980 A37.1/2/A980 - 888844

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa37 1/2
Lunghezza interna952 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888844-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X952LI A980 A37.1/2/A980 - 888844


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa37 1/2
Lunghezza interna952 mm
Lunghezza esterna980 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento980 mm
Materialesbr
1,24 IVA esclusa
/ Unità
1,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione