888858-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1104LI A1135 A43.1/2/A1135 - 888858

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A43.1/2/A1135 - 888858
Rubix:999220630072690
Produttore:888858
EAN:3660338414114
888858-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1104LI A1135 A43.1/2/A1135 - 888858

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa43 1/2
Lunghezza interna1104 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888858-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1104LI A1135 A43.1/2/A1135 - 888858


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa43 1/2
Lunghezza interna1104 mm
Lunghezza esterna1135 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1135 mm
1,43 IVA esclusa
/ Unità
1,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione