9623-61580 CINGHIA TRAPEZOIDALE C158 22X4002LI C4060 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C158 22x4002Li C4060 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457719
Produttore:962361580
EAN:5414465307195


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c158 |
| Lunghezza interna | 4002 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-61580 CINGHIA TRAPEZOIDALE C158 22X4002LI C4060 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c158 |
| Lunghezza interna | 4002 mm |
| Lunghezza esterna | 4102 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4060 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione