9621-60580 CINGHIA TRAPEZOIDALE A58 13X1470LI A1500 LD DELTA C

Delta Classic A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:A58 13x1470Li A1500 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457442
Produttore:962160580
EAN:5414465288913
9621-60580 CINGHIA TRAPEZOIDALE A58 13X1470LI A1500 LD DELTA C

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa58
Lunghezza interna1470 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9621-60580 CINGHIA TRAPEZOIDALE A58 13X1470LI A1500 LD DELTA C


La cinghia trapezoidale Hi-Power® a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore ad arco della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per evitare lo "sbandamento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate e ognuna di esse sostiene la propria parte di carico.

Punti di forza

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Applicazioni

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa58
Lunghezza interna1470 mm
Lunghezza esterna1530 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1500 mm
13,74 IVA esclusa
/ Unità
16,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione