888807-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X4394LI A4430 A173/A4430 - 888807

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A173/A4430 - 888807
Rubix:999220630072639
Produttore:888807
EAN:3660338413605
888807-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X4394LI A4430 A173/A4430 - 888807

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa173
Lunghezza interna4394 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888807-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X4394LI A4430 A173/A4430 - 888807


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa173
Lunghezza interna4394 mm
Lunghezza esterna4430 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento4430 mm
39,08 IVA esclusa
/ Unità
47,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione