888939-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2997LI B3040 B118/B3040 - 888939

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B118/B3040 - 888939
Rubix:999220630072771
Produttore:888939
EAN:3660338414923
888939-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2997LI B3040 B118/B3040 - 888939

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab118
Lunghezza interna2997 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888939-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2997LI B3040 B118/B3040 - 888939


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab118
Lunghezza interna2997 mm
Lunghezza esterna3040 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento3040 mm
Materialesbr
28,87 IVA esclusa
/ Unità
35,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore