889239-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1397LI C1450 C55/C1450 - 889239

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874441
Mecaline:C55/C1450 - 889239
Rubix:999220630073071
Produttore:889239
EAN:3660338417924
889239-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1397LI C1450 C55/C1450  - 889239

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac55
Lunghezza interna1397 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889239-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1397LI C1450 C55/C1450 - 889239


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac55
Lunghezza interna1397 mm
Lunghezza di orientamento1450 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza esterna1450 mm
€ 18,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione