889162-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3251LI C3310 C128/C3310 - 889162

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C128/C3310 - 889162
Rubix:999220630072994
Produttore:889162
EAN:3660338417153
889162-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3251LI C3310 C128/C3310 - 889162

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac128
Lunghezza interna3251 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889162-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3251LI C3310 C128/C3310 - 889162


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac128
Lunghezza interna3251 mm
Lunghezza esterna3310 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento3310 mm
Materialesbr
44,85 IVA esclusa
/ Unità
54,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore