888925-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2590LI B2630 B102/B2630 - 888925

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874295
Mecaline:B102/B2630 - 888925
Rubix:999220630072757
Produttore:888925
EAN:3660338414787
888925-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2590LI B2630 B102/B2630 - 888925

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab102
Lunghezza interna2590 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888925-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2590LI B2630 B102/B2630 - 888925


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab102
Lunghezza interna2590 mm
Lunghezza di orientamento2630 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza esterna2630 mm
Materialesbr
€ 25,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore