889274-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2209LI C2270 C87/C2270 - 889274

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C87/C2270 - 889274
Rubix:999220630073106
Produttore:889274
EAN:3660338418273
889274-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2209LI C2270 C87/C2270  - 889274

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac87
Lunghezza interna2209 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889274-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2209LI C2270 C87/C2270 - 889274


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac87
Lunghezza interna2209 mm
Lunghezza esterna2270 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2270 mm
39,92 IVA esclusa
/ Unità
48,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione