889166-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3454LI C3510 C136/C3510 - 889166
Cinghia V classica sezione C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874506
Mecaline:C136/C3510 - 889166
Rubix:999220630072998
Produttore:889166
EAN:3660338417191


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c136 |
| Lunghezza interna | 3454 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889166-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3454LI C3510 C136/C3510 - 889166
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c136 |
| Lunghezza interna | 3454 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3510 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 3510 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione