890070-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X10000LI D10080 D394/D10080 - 890070

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D394/D10080 - 890070
Rubix:999220630073882
Produttore:890070
EAN:3660338426230
890070-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X10000LI D10080 D394/D10080 - 890070

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad394
Lunghezza interna10000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890070-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X10000LI D10080 D394/D10080 - 890070


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad394
Lunghezza interna10000 mm
Lunghezza esterna10080 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento10080 mm
Materialesbr
367,29 IVA esclusa
/ Unità
448,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione