889103-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1708LI B1748 B67.1/4/B1748 - 889103

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B67.1/4/B1748 - 889103
Rubix:999220630072935
Produttore:889103
EAN:3660338416569
889103-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1708LI B1748 B67.1/4/B1748 - 889103

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab67 1/4
Lunghezza interna1708 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889103-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1708LI B1748 B67.1/4/B1748 - 889103


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab67 1/4
Lunghezza interna1708 mm
Lunghezza esterna1748 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1748 mm
9,46 IVA esclusa
/ Unità
11,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione