889127-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2209LI B2250 B87/B2250 - 889127

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B87/B2250 - 889127
Rubix:999220630072959
Produttore:889127
EAN:3660338416804
889127-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2209LI B2250 B87/B2250  - 889127

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab87
Lunghezza interna2209 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889127-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2209LI B2250 B87/B2250 - 889127


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab87
Lunghezza interna2209 mm
Lunghezza esterna2250 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2250 mm
Materialesbr
22,22 IVA esclusa
/ Unità
27,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore