889174-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3886LI C3950 C153/C3950 - 889174

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C153/C3950 - 889174
Rubix:999220630073006
Produttore:889174
EAN:3660338417276
889174-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3886LI C3950 C153/C3950 - 889174

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac153
Lunghezza interna3886 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889174-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3886LI C3950 C153/C3950 - 889174


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac153
Lunghezza interna3886 mm
Lunghezza esterna3950 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento3950 mm
Materialesbr
50,10 IVA esclusa
/ Unità
61,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore