890039-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1371LI Z1390 Z54/Z1390 - 890039

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z54/Z1390 - 890039
Rubix:999220630073851
Produttore:890039
EAN:3660338425929
890039-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1371LI Z1390 Z54/Z1390  - 890039

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz54
Lunghezza interna1371 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890039-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1371LI Z1390 Z54/Z1390 - 890039


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz54
Lunghezza interna1371 mm
Lunghezza esterna1390 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
7,67 IVA esclusa
/ Unità
9,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione