889230-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1143LI C1200 C45/C1200 - 889230
Cinghia V classica sezione C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:C45/C1200 - 889230
Rubix:999220630073062
Produttore:889230
EAN:3660338417832


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c45 |
| Lunghezza interna | 1143 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889230-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1143LI C1200 C45/C1200 - 889230
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c45 |
| Lunghezza interna | 1143 mm |
| Lunghezza esterna | 1200 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione