889043-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X9169LI B9209 B361/B9209 - 889043

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B361/B9209 - 889043
Rubix:999220630072875
Produttore:889043
EAN:3660338415968
889043-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X9169LI B9209 B361/B9209 - 889043

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab361
Lunghezza interna9169 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889043-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X9169LI B9209 B361/B9209 - 889043


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab361
Lunghezza interna9169 mm
Lunghezza esterna9209 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento9209 mm
13,00 IVA esclusa
/ Unità
15,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione