889170-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3657LI C3710 C144/C3710 - 889170

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C144/C3710 - 889170
Rubix:999220630073002
Produttore:889170
EAN:3660338417238
889170-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3657LI C3710 C144/C3710 - 889170

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac144
Lunghezza interna3657 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889170-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3657LI C3710 C144/C3710 - 889170


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac144
Lunghezza interna3657 mm
Lunghezza esterna3710 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento3710 mm
50,10 IVA esclusa
/ Unità
61,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione