888947-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3327LI B3380 B131/B3380 - 888947

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B131/B3380 - 888947
Rubix:999220630072779
Produttore:888947
EAN:3660338415005
888947-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3327LI B3380 B131/B3380 - 888947

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab131
Lunghezza interna3327 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888947-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3327LI B3380 B131/B3380 - 888947


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab131
Lunghezza interna3327 mm
Lunghezza esterna3380 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento3380 mm
42,89 IVA esclusa
/ Unità
52,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione