888994-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5715LI B5760 B225/B5760 - 888994

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B225/B5760 - 888994
Rubix:999220630072826
Produttore:888994
EAN:3660338415470
888994-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5715LI B5760 B225/B5760 - 888994

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab225
Lunghezza interna5715 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888994-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5715LI B5760 B225/B5760 - 888994


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab225
Lunghezza interna5715 mm
Lunghezza esterna5760 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento5760 mm
74,21 IVA esclusa
/ Unità
90,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione