CINGHIA C 81 22 X 2060 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 2060
Rubix:160000000547370
Produttore:1553253
EAN:4014486037548
CINGHIA C 81 22 X 2060 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac81
Lunghezza interna2060 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 81 22 X 2060 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x192x192 mm
Peso667 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac81
Lunghezza interna2060 mm
Lunghezza esterna2148 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2118 mm
Codice doganale40103400
€ 28,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore