890056-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X4575LI D4650 D180/D4650 - 890056

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D180/D4650 - 890056
Rubix:999220630073868
Produttore:890056
EAN:3660338426094
890056-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X4575LI D4650 D180/D4650  - 890056

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad180
Lunghezza interna4575 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890056-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X4575LI D4650 D180/D4650 - 890056


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad180
Lunghezza interna4575 mm
Lunghezza esterna4650 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento4650 mm
Materialesbr
111,99 IVA esclusa
/ Unità
136,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione