889128-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2235LI B2280 B88/B2280 - 889128

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B88/B2280 - 889128
Rubix:999220630072960
Produttore:889128
EAN:3660338416811
889128-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2235LI B2280 B88/B2280  - 889128

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab88
Lunghezza interna2235 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889128-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2235LI B2280 B88/B2280 - 889128


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab88
Lunghezza interna2235 mm
Lunghezza esterna2280 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2280 mm
22,22 IVA esclusa
/ Unità
27,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore