889023-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X7620LI B7660 B300/B7660 - 889023

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B300/B7660 - 889023
Rubix:999220630072855
Produttore:889023
EAN:3660338415760
889023-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X7620LI B7660 B300/B7660 - 889023

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab300
Lunghezza interna7620 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889023-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X7620LI B7660 B300/B7660 - 889023


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab300
Lunghezza interna7620 mm
Lunghezza esterna7660 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento7660 mm
96,06 IVA esclusa
/ Unità
117,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione