Riferimenti
Pro-Rope:Z24
Rubix:160000000458337


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z24 |
| Lunghezza interna | 600 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZIA Z 24 - 10X6X610LI Z24
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z24 |
| Lunghezza interna | 600 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza di orientamento | 622 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore