888967-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4013LI B4060 B158/B4060 - 888967

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:867789
Mecaline:B158/B4060 - 888967
Rubix:999220630072799
Produttore:888967
EAN:3660338415203
888967-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4013LI B4060 B158/B4060 - 888967

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab158
Lunghezza interna4013 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888967-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4013LI B4060 B158/B4060 - 888967


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab158
Lunghezza interna4013 mm
Lunghezza esterna4060 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento4060 mm
Materialesbr
€ 39,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione