9620-60620 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z62 10X1578LI Z1600 LD DELTA C
Delta Classic Z
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:Z62 10x1578Li Z1600 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457388
Produttore:962060620
EAN:5414465320279


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z62 |
| Lunghezza interna | 1578 mm |
Dettagli del prodotto : 9620-60620 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z62 10X1578LI Z1600 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z62 |
| Lunghezza interna | 1578 mm |
| Lunghezza esterna | 1600 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1600 mm |
| Sezione | 10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione