CINGHIA C 185 22 X 4699 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 4699
Rubix:999181000059097
Produttore:1608107
EAN:4014486545449
CINGHIA C 185 22 X 4699 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac185
Lunghezza interna4699 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 185 22 X 4699 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1522 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac185
Lunghezza interna4699 mm
Lunghezza esterna4787 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento4757 mm
Codice doganale40103900
65,02 IVA esclusa
/ Unità
79,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione