888998-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5994LI B6040 B236/B6040 - 888998

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B236/B6040 - 888998
Rubix:999220630072830
Produttore:888998
EAN:3660338415517
888998-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5994LI B6040 B236/B6040 - 888998

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab236
Lunghezza interna5994 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888998-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5994LI B6040 B236/B6040 - 888998


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab236
Lunghezza interna5994 mm
Lunghezza esterna6040 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento6040 mm
79,74 IVA esclusa
/ Unità
97,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione