889220-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X8382LI C8440 C330/C8440 - 889220

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C330/C8440 - 889220
Rubix:999220630073052
Produttore:889220
EAN:3660338417733
889220-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X8382LI C8440 C330/C8440 - 889220

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac330
Lunghezza interna8382 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889220-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X8382LI C8440 C330/C8440 - 889220


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac330
Lunghezza interna8382 mm
Lunghezza esterna8440 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento8440 mm
193,51 IVA esclusa
/ Unità
236,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione