890049-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1651LI Z1670 Z65/Z1670 - 890049

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z65/Z1670 - 890049
Rubix:999220630073861
Produttore:890049
EAN:3660338426025
890049-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1651LI Z1670 Z65/Z1670  - 890049

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz65
Lunghezza interna1651 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890049-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1651LI Z1670 Z65/Z1670 - 890049


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz65
Lunghezza interna1651 mm
Lunghezza esterna1670 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
9,91 IVA esclusa
/ Unità
12,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione