889181-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4216LI C4280 C166/C4280 - 889181

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C166/C4280 - 889181
Rubix:999220630073013
Produttore:889181
EAN:3660338417344
889181-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4216LI C4280 C166/C4280 - 889181

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac166
Lunghezza interna4216 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889181-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4216LI C4280 C166/C4280 - 889181


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac166
Lunghezza interna4216 mm
Lunghezza esterna4280 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento4280 mm
78,32 IVA esclusa
/ Unità
95,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione