CINGHIA D 195 32 X 4953 VB

optibelt VB D/32

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:32 X 4953
Rubix:160000000547524
Produttore:1736834
EAN:4014486044584
CINGHIA D 195 32 X 4953 VB

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad195
Lunghezza interna4953 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA D 195 32 X 4953 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)123x673x673 mm
Peso3309 g
Profilod/32
Designazione della cinghiad195
Lunghezza interna4953 mm
Lunghezza esterna5079 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento5028 mm
Codice doganale40103900
126,49 IVA esclusa
/ Unità
154,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione