888880-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1447LI A1480 A57/A1480 - 888880

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A57/A1480 - 888880
Rubix:999220630072712
Produttore:888880
EAN:3660338414336
888880-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1447LI A1480 A57/A1480  - 888880

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa57
Lunghezza interna1447 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888880-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1447LI A1480 A57/A1480 - 888880


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa57
Lunghezza interna1447 mm
Lunghezza esterna1480 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1480 mm
Materialesbr
10,69 IVA esclusa
/ Unità
13,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore