889197-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5588LI C5640 C220/C5640 - 889197

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874527
Mecaline:C220/C5640 - 889197
Rubix:999220630073029
Produttore:889197
EAN:3660338417504
889197-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5588LI C5640 C220/C5640 - 889197

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac220
Lunghezza interna5588 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889197-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5588LI C5640 C220/C5640 - 889197


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac220
Lunghezza interna5588 mm
Lunghezza di orientamento5640 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza esterna5640 mm
€ 105,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione